› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 260 LED 3K 18W GRIGIO SENS

Cod. Rexel AILMLS591PG3
Cod. Produttore LS591PG3
Cod. EAN 8012680089086

Informazioni principali

Class to 260 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il nostro innovativo dispositivo di illuminazione, progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo modello, caratterizzato da una luce LED a 3000 Kelvin, emette una calda luminosità che si integra perfettamente in ogni ambiente. Realizzato in un elegante grigio, il corpo del dispositivo è costruito con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Il design funzionale include un sensore che ottimizza l'efficienza energetica, permettendo un utilizzo intelligente e sostenibile. La facilità di installazione rende questo prodotto ideale per una varietà di applicazioni, sia in spazi residenziali che commerciali. Con un grado di protezione adeguato, è perfetto per ambienti interni ed esterni, assicurando una performance affidabile anche in condizioni sfavorevoli. Sperimenta la combinazione ideale di stile e funzionalità con questo dispositivo di illuminazione LED.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con segnalatore di movimento

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

materiale della copertura

plastica opalina

potenza della lampada

18 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

plastica

adatto per montaggio a parete

larghezza

102 mm

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

con fotocellula

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

flusso luminoso effettivo

1223 lm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

diametro esterno

260 mm

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

CLASS TO 260 LED 3K 18W GRIGIO SENS