Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL591PG3
Cod. Produttore
LL591PG3
Cod. EAN
8012680040230

Informazioni di prodotto

Class to 260 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Scopri la classe di illuminazione con il modello CLASS TO 260 LED 3K in grigio, un prodotto progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un design moderno. Questo LED è ideale per applicazioni in ambienti commerciali e residenziali, grazie alla sua efficienza energetica e alla lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda, perfetta per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. La finitura grigia si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento versatile e stiloso. Con la sua tecnologia avanzata, il CLASS TO 260 LED 3K è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale e di design.

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

larghezza

102 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

flusso luminoso effettivo

1223 lm

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

Produttore

CLASS TO 260 LED 3K 18W GRIGIO