Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL591P13
Cod. Produttore
LL591P13
Cod. EAN
8012680040193

Informazioni di prodotto

Class to 260 LED 3K Bianco
Descrizione del produttore: Scopri l'illuminazione di alta qualità con il CLASS TO 260 LED 3K BIANCO. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tonalità di luce bianca calda a 3000K crea un'atmosfera accogliente e confortevole, perfetta per ogni spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo LED assicura una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, riducendo i costi di consumo elettrico. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Il design versatile consente un'installazione semplice e si integra armoniosamente in qualsiasi arredamento. Scegli il CLASS TO 260 LED 3K BIANCO per un'illuminazione efficace e sostenibile, che valorizza gli spazi e migliora l'esperienza visiva.

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

flusso luminoso effettivo

1223 lm

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

larghezza

102 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

Produttore

CLASS TO 260 LED 3K 18W BIANCO