› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 260 E27 75W NERO

Cod. Rexel AILMLB59122
Cod. Produttore LB59122
Cod. EAN 8012680136940

Informazioni principali

Class to 260 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 260 E27 NERO è un accessorio elettrico versatile e di alta qualità, ideale per le vostre esigenze di illuminazione. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, grazie alla sua struttura robusta e al materiale di alta qualità utilizzato nella sua realizzazione. Il design elegante e moderno in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo adatto sia per utilizzi residenziali che commerciali. La compatibilità con lampade di tipo E27 offre una grande flessibilità nell'illuminazione, permettendo di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di lampade. Questo portalampada è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

102 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

75 W

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

CLASS TO 260 E27 75W NERO