› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 260 E27 75W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB5922G
Cod. Produttore LB5922G
Cod. EAN 8012680808854

Informazioni principali

Class to 260 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CLASS TO 260 E27 GRIGIO è un dispositivo versatile e funzionale, perfetto per una varietà di applicazioni di illuminazione. Con un attacco E27 standard, offre una compatibilità con una vasta gamma di lampadine, permettendo di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il suo design elegante e il colore grigio la rendono una scelta ideale per ambienti moderni e professionali, mentre la sua robustezza garantisce una lunga durata nel tempo. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. Adatta sia per uso domestico che commerciale, è un elemento essenziale per chi cerca qualità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

con fotocellula

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

102 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica trasparente

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

260 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

75 W

resistenza agli urti

IK10

CLASS TO 260 E27 75W GRIGIO