› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 260 E27 75W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB5912G
Cod. Produttore LB5912G
Cod. EAN 8012680145287

Informazioni principali

Class to 260 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CLASS TO 260 E27 GRIGIO è un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per garantire prestazioni elevate e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per vari ambienti. La sua compatibilità con il sistema di attacco E27 lo rende versatile, permettendo di utilizzarlo con diverse lampadine. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e raffinato, perfetto per integrarsi in qualsiasi decorazione. Grazie alla sua progettazione attenta, il CLASS TO 260 garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Adatto per uso residenziale o commerciale, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

non necessario

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

260 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

potenza della lampada

75 W

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

con fotocellula

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

75 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

102 mm

CLASS TO 260 E27 75W GRIGIO