› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

CLASS TO 260 E27 75W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB59121
Cod. Produttore LB59121
Cod. EAN 8012680136728

Informazioni principali

Class to 260 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CLASS TO 260 E27 BIANCO è un elemento essenziale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. Progettata per offrire un'illuminazione efficace e uniforme, questa lampada è dotata di un attacco E27 che la rende compatibile con una vasta gamma di portalampada. Il suo design elegante e minimalista in colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per l'uso in case, uffici e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce durabilità e resistenza nel tempo, contribuendo a un'illuminazione sostenibile ed efficiente. Grazie alla sua capacità di fornire una luce chiara e brillante, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione versatile e di design.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

adatto per montaggio a parete

larghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

CLASS TO 260 E27 75W BIANCO