Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01637
Cod. Produttore
151-01637
Cod. EAN
4031026565880

Informazioni di prodotto

  • Diametro legatura: 6,2-13,7 mm
  • Materiale: PA66 stabilizzata UV
  • Metodo fissaggio: Montaggio a vite
  • Carico rottura min: 445 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Colore: Nero (BK)
  • Certificazioni: RoHS, UL 94 HB
  • Serie: Ratchet Clamps

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ratchet P-Clamp serie A per diametri da 6,2 mm a 13,7 mm. Il sistema semplice di chiusura permette una facile installazione. Disponibile in diverse configurazioni di installazione, permettendo una riduzione del numero di articoli. L'interno della clamp è stato progettato per guidare e centrare il fascio per ridurre la possibilità di pizzicamento. Il meccanismo semplice di rilascio permette facili aggiustamenti e manutenzioni sul cavo. Prodotta in PA66 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata agli UV e al calore, permette una lunga durata nel tempo, sia all'interno che all'esterno. La piastrina di montaggio in acciaio, permette elevate coppie di serraggio e resiste agli agenti chimici e all'acqua salata. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattro misure e diverse configurazioni di montaggio.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

distanza dalla parete

diametro

6,2 ... 13,7 mm

Serie

Ratchet Clamps

Produttore

Clamp Ratchet P-Clamp diam 6,2-13,7 mm chiusura 180° montaggio M6 PA66 UV resistente uso interno ed esterno