Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01653
Cod. Produttore
151-01653
Cod. EAN
4031026566047

Informazioni di prodotto

  • Diametro legatura: 19,4-36,0 mm
  • Materiale: PA66 stabilizzata UV
  • Fissaggio: Montaggio a vite
  • Carico rottura min: 445 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Colore: Nero (BK)
  • Ø foro fissaggio: 6,5 mm
  • Serie: Ratchet Clamps

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ratchet P-Clamp serie C è per diametri da 19,4 mm a 36,0 mm. Lo speciale design permette una facile installazione in fase di preassemblaggio o di assemblaggio finale . Le molteplici possibili configurazioni permettono di ridurre sensibilmente il numero di articoli da tenere a stock. L'interno della clip è stato progettato per guidare e centrare il fascio di cavi per ridurre la possibilità di pizzicamento. Il meccanismo di rilascio permette aggiustamenti e manutenzioni rapide. La PA66 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata agli UV e alle alte temperature permette una lunga durabilità, sia all'interno che all'esterno. La piastrina di fissaggio in acciaio permette coppie di serraggio elevate ed ha una elevata resistenza agli agenti chimici e alla nebbia salina. La famiglia Ratchet P-Clamp offre versatilità nella gestione di cavi e tubi. Il design robusto e l'utilizzo di materiali durevoli la rendono ideale per un utilizzo heavy duty, sia all'esterno che all'interno. La clip può essere chiusa con una sola mano sul diametro desiderato. Il meccanismo di rilascio permette di rimuovere i cavi in maniera non distruttiva con il semplice utilizzo di un cacciavite. Questo permette di poter riutilizzare la clip senza dover rimuovere viti o altro. La famiglia Ratchet P-Clamp è disponibile in quattro misure e diverse configurazioni di montaggio.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

distanza dalla parete

diametro

19,4 ... 36 mm

Serie

Ratchet Clamps

Produttore

Clamp diametro 19,4-36 mm 180° con foro M6 per fissaggio cavi e tubi resistente UV e agenti chimici