› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CL2712UP2000FT PROFILATO 2000X27X12

Cod. Rexel CP1109022
Cod. Produttore 1109022
Cod. EAN 4012195041474

Informazioni principali

  • Profilato leggero C
  • Uso posa cavi scorrevoli
  • Adatto quadri elettrici
  • Materiale resistente
  • Serie Rail system
  • Lunghezza 2000 mm
  • Compatibile con morsetti
  • Quantità consigliata 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

27 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

12,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,9 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

12 mm

momento di resistenza ly

0,2048 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,9826 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,98 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

CL2712UP2000FT PROFILATO 2000X27X12