Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1109014
Cod. Produttore
1109014
Cod. EAN
4012195041412

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato C leggero
  • Uso: Presa cavi e quadri
  • Compatibilità: Morsetti e staffe
  • Serie: Rail system
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni: Standard CL2712UP2000BK
  • Colore: Nero (BK)
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

larghezza

27 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

12,5 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,9 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

momento di resistenza ly

0,2048 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,9826 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,98 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CL2712UP2000BK PROFILATO 2000X27X12