Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
20 mm
Tipologia
Profilo singolo
altezza
8 mm
Protezione della superficie
Altro
peso
0,2 kg
spessore del materiale
0,75 mm
qualità del materiale
lunghezza
2000 mm
materiale
Acciaio
tipo di perforazione
Retro forato
forma del profilo
Profilo a C
larghezza della fessura
11 mm
momento di resistenza ly
0,0218 MOMENTOINERZIA
momento di resistenza lz
0,1673 MOMENTOINERZIA
rompibile
Momento di resistenza Wy
0,02 CUBIC_CENTIMETER
Momento di resistenza Wz
0,17 CUBIC_CENTIMETER
Momento d'inerzia ly
0,02 MOMENTOINERZIA
Area di inerzia Iz
0,17 MOMENTOINERZIA
Serie
Rail system
Disponibilità:
Prodotto non rendibile