›

CK-60 F

Cod. Rexel MESO5211319800
Cod. Produttore 5211319800
Cod. EAN 8413893059765

Informazioni principali

CK-60 F (230V 50)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrifugal extractor, fire-retardant plastic V0, with tray collects grease, and 230V-50Hz motor, Class B. Brand S&P model CK-60 F (230V 50)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,7 A

larghezza

293,5 mm

profondità

174 mm

tipo di installazione

Altro

regolazione della potenza

1 stadio

Materiale del corpo

Plastica

Esecuzione dell'interruttore

Altro

tipo di passaggio aria

Modalità scarico aria

posizione del ventilatore

Motore nell'alloggiamento

frequenza

50 Hz

colore base della scatola

Bianco

Materiale del filtro per grasso

Altro

Con step di potenza intensivo

Adatto alla rete

Serie

CK PLASTICO

CK-60 F