Prodotti /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211402200
Cod. Produttore
5211402200
Cod. EAN
8413893091017

Informazioni di prodotto

CK-35 N
Descrizione del produttore: Il prodotto CK-35 N è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con componenti di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione, si distingue per la facilità di utilizzo e la compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico.

tensione allacciata

230 V

tipo di costruzione

integrato

profondità

130 mm

frequenza

50 Hz

materiale della scatola

acciaio

corrente nominale

0.3 A

larghezza

230 mm

posizione del ventilatore

motore nell’alloggiamento

regolazione della potenza

1 stadio

colore base della scatola

bianco

tipo di passaggio aria

modalità scarico aria