Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI334202
Cod. Produttore
334202
Cod. EAN
8012199232331

Informazioni di prodotto

Citofono Sprint installabile in impianti analogici e digitali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Citofono da parete con sistema multifilo, caratterizzato da un design semplice e funzionale. Dotato di grado di protezione IP54, garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni interne ed esterne protette. Realizzato con materiali robusti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Il dispositivo offre facilità di utilizzo grazie ai pulsanti di chiamata integrati e al design ergonomico. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, combina praticità e sicurezza per una comunicazione efficace all’interno degli ambienti. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Citofono Sprint installabile in impianti analogici e digitali. E\' dotato di pulsante apertura serratura. Il volume della chiamata è regolabile su tre livelli. Installazione da parete. Segreto di conversazione non disponibile.

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

101 mm

altezza

216 mm

tecnica di installazione

Sistema multifilo

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

SPRINT

Produttore

Citofono Sprint pulsante apertura serratura installazione parete impianti analogici digitali

€ 44,33 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info