Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1140/12
Cod. Produttore
1140/12
Cod. EAN
8021156041251

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente: 100 mA
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 140x90x40 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: Signo
  • Materiale: Resistente
  • Tipo: Citofono 4+N

Certificazioni e Dichiarazioni

Il citofono modello UR1140/12 è un dispositivo di comunicazione interno dotato di 10 tasti addizionali, ideale per impianti con più utenze. È progettato per garantire chiamate differenziate grazie al buzzer integrato, con morsetti dedicati per la gestione delle chiamate (+/~ e -/~). L'installazione è facilitata dalla possibilità di collegamento in impianti intercomunicanti, con ponticelli da tagliare per configurare correttamente il sistema e separare la massa del buzzer da quella del citofono. Il dispositivo supporta l'uso di relè ausiliari per il comando di serrature elettriche, particolarmente utile in impianti con linee lunghe per evitare ronzii. È inoltre compatibile con accessori come il supporto per installazione su tavolo. La struttura interna è progettata per un facile collegamento e manutenzione, con morsetti chiaramente identificati per ogni funzione. Questo citofono rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la comunicazione interna in contesti residenziali o professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CITOFONO SIGNO 4+N 10TST ADD è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire comunicazioni chiare e affidabili. Questo citofono, parte della rinomata famiglia di prodotti Signo, si distingue per la sua funzionalità avanzata e il design elegante. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione duratura per le vostre esigenze di comunicazione. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, assicurando sempre prestazioni ottimali.

Produttore

Citofono Signo 4+N 10TST ADD comunicazione chiara residenziale/commerciale