Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1133/10
Cod. Produttore
1133/10
Cod. EAN
8021156017799

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Citofono elettronico
  • Serie: UR1133/10
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Funzione: Comunicazioni chiare
  • Installazione: Standard
  • Uso: Interno/esterno
Citofono elettronico di colore bianco, modello UR1133/10, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile negli impianti elettrici civili e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza all'uso quotidiano. Ideale per sistemi di comunicazione interna, offre facilità di installazione e compatibilità con vari impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono adatto a diversi ambienti, garantendo funzionalità e praticità senza compromettere l'estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il citofono elettronico bianco UR1133/10, un prodotto della rinomata marca UR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo citofono si distingue per il suo design elegante e moderno. La finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di stile e funzionalità. Ideale per garantire comunicazioni chiare e affidabili, il UR1133/10 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo di interfono.

profondità

64

altezza

236

larghezza

100

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Citofono elettronico bianco compatto UR1133/10 per installazioni rapide residenziali