Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1130/65
Cod. Produttore
1130/65
Cod. EAN
8021156067558

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Citofono tradizionale
  • Modello: 1130
  • Funzione: Con pulsante
  • Serie: UR1130/65

Certificazioni e Dichiarazioni

Il citofono modello 1130/65 è un dispositivo di colore bianco progettato per impianti di chiamata tradizionale con ronzatore. È dotato di un microtelefono con pulsante da tenere premuto per tutta la durata della conversazione, permettendo di lasciare il microtelefono sganciato senza disturbare gli altri apparecchi collegati. Questo citofono è ideale per installazioni in impianti con soli posti esterni, senza intercomunicazione interna, e può essere utilizzato sia in impianti analogici a 4+n fili che in sistemi videocitofonici con cavo coassiale. La sua struttura semplice e funzionale lo rende adatto per un utilizzo affidabile e duraturo negli impianti elettrici di comunicazione interna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Citofono tradizionale 1130, con pulsante

profondità

56

altezza

218

larghezza

77

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Citofono tradizionale bianco 1130 con pulsante per residenziale