Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
profondità
52
altezza
200
larghezza
90
apparecchio aggiuntivo collegabile in serie
comunicazione interna
tasto luce/apriporta
colore
Bianco
materiale
plastica
tipo di montaggio
apparente
tecnica di installazione
sistema multifilo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te