Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731196
Cod. Produttore
BIZ731196

Informazioni di prodotto

Cintura portautensili nera, taglia unica, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla cintura regolabile
  • Risparmio di tempo con accesso immediato agli utensili
  • Materiale resistente per un utilizzo duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza dell’installatore
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Affidabilità garantita durante le operazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cintura nera in tessuto resistente, progettata per garantire comfort e durata. La fibbia in metallo conferisce un tocco di eleganza e solidità, rendendo questo accessorio versatile e adatto a diverse occasioni. Taglia unica per una vestibilità comoda e regolabile. Ideale per chi cerca un prodotto pratico e funzionale, con un design semplice ma curato nei dettagli. Descrizione del produttore: Cintura nera taglia unica Lunghezza: 130 mm. Larghezza: 3,5 cm.

lunghezza

130 mm

materiale

Altro

Serie

CEINTURE

Produttore

Cintura portautensili nera regolabile taglia unica per installazioni rapide e sicure