Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730930
Cod. Produttore
BIZ730930

Informazioni di prodotto

Cinghia resistente e versatile, ideale per fissaggi rapidi e sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla fibbia integrata.
  • Materiale leggero e maneggevole, riduce i tempi di lavoro.
  • Adatta per fissaggi precisi e affidabili su impianti elettrici.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un ancoraggio sicuro e duraturo.
  • Materiale resistente con elevato carico di rottura (300 kg).
  • Contribuisce a mantenere ordinati e protetti i cablaggi, favorendo risparmio energetico.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cinghia di alta qualità lunga 1,5 metri e larga 25 millimetri, realizzata in materiale resistente di colore nero. Progettata per garantire una presa sicura e duratura, è ideale per fissaggi e ancoraggi in ambito elettrico e industriale. La struttura robusta assicura affidabilità e facilità di utilizzo, rendendola un accessorio indispensabile per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Cinghia con fibbia 1,5 m x 25 mm, gialla, in polipropilene, carico di rottura di 300 kg, ideale per reggettatura e ancoraggio di carichi poco pesanti.

colore

Altro

larghezza

25 mm

collegamento 1

Gangio ad uncino

collegamento 2

Occhiello

lunghezza

1500 mm

materiale

Altro

Carico di lavoro massimo di sicurezza

16 KILONEWTON

Serie

BIZ SANGLES

Produttore

Cinghia polipropilene 1,5 m x 25 mm gialla fibbia integrata carico rottura 300 kg fissaggi elettrici ordini cablaggi