Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730933
Cod. Produttore
BIZ730933

Informazioni di prodotto

La cinghia doppia in poliestere offre una soluzione robusta e versatile per fissaggi sicuri e veloci.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla doppia lunghezza e al cricchetto integrato
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio di carichi medi
  • Materiale resistente con carico di rottura fino a 800 kg

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza nell’ancoraggio di apparecchiature elettriche
  • Durata e affidabilità garantite dal poliestere di qualità
  • Minori interventi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cinghia di fissaggio composta da due pezzi, realizzata in materiale resistente di colore nero. La lunghezza totale è di 500 cm (40 cm + 460 cm) con una larghezza di 25 mm. Dotata di ganci metallici e sistema di serraggio a cricchetto, garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono un ancoraggio affidabile e duraturo, particolarmente adatta per utilizzi nel settore elettrico e industriale. La struttura robusta assicura resistenza all’usura e facilità di utilizzo in diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: Cinghia doppia con cricchetto, 40 + 460 cm x 25 mm, nera, in poliestere, carico di rottura di 800 kg, ideale per reggettatura e ancoraggio di carichi mediamente pesanti.

colore

Nero

larghezza

25 mm

collegamento 1

Dente d'arresto

collegamento 2

Dente d'arresto

qualità del materiale

Altro

lunghezza

460 mm

materiale

Altro

Carico di lavoro massimo di sicurezza

16 KILONEWTON

Due parte con cricchetto

Produttore

Cinghia doppia poliestere 40+460 cm 25 mm nera cricchetto carico 800 kg fissaggio carichi medi