Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42042500
Cod. Produttore
42042500
Cod. EAN
8012952063400

Informazioni di prodotto

CILINDRO2 1291 CDMTM20+CDMT35 CELL ARG.S
Descrizione del produttore: Il cilindro DS42042500 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nelle applicazioni industriali. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo sicurezza e efficienza operativa. Adatto per utilizzi che richiedono precisione e robustezza, questo cilindro rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze nel campo dell'automazione e del controllo elettrico.

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso