Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42041700
Cod. Produttore
42041700
Cod. EAN
8012952063363

Informazioni di prodotto

CILINDRO1 1290 FLC26T E+26T/E CELL ARG.S
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 1290 FLC26T con configurazione E+26T/E CELL, progettato per applicazioni di controllo accessi e sistemi di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, offre prestazioni elevate e compatibilità con diverse soluzioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo cilindro combina funzionalità avanzate con un design robusto, assicurando un funzionamento efficiente in ambienti professionali.

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65