Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42041500
Cod. Produttore
42041500
Cod. EAN
8012952063356

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1 1290 CDM-T70+FLC23 CNR-L AR.S
Descrizione del produttore: Il cilindro CILINDRO1 1290 CDM-T70+LED7W CNR-L è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica che combina una sorgente luminosa CDM-T70 con un LED da 7 watt integrato. Questo prodotto garantisce un'efficienza energetica elevata e una luminosità ottimale, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e duratura. La tecnologia integrata assicura prestazioni affidabili e un design compatto, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici professionali.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

con corpo luminoso