Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42041000
Cod. Produttore
42041000
Cod. EAN
8012952078909

Informazioni di prodotto

CILINDRO 4 1293 42W CLD GREY
Basato su un attento studio dei dettagli, il prodotto Cilindro 4 si distingue per le sue finiture di alta qualità e per l'elevata potenza luminosa. Progettato per offrire un'illuminazione indiretta/diretta o solo diretta in modo modulare, è ideale per valorizzare vuoti e pieni, evidenziare particolari architettonici esterni e dare ritmo alle superfici di interni prestigiosi. Questo apparecchio è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere con finitura grey garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. Dotato di dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi, offre una sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 4884 lumen, potenza assorbita di 42 W e temperatura colore di 4000 K. La classe di isolamento è I, con grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, rendendolo adatto anche per installazioni a parete. La sua efficienza luminosa è di 116 lm/W con una durata di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Cilindro 4

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

185 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

350 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

42 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Cilindro 4 LED 42W 4000K IP65 IK08 Parete Esterni