Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42043200
Cod. Produttore
42043200
Cod. EAN
8012952050691

Informazioni di prodotto

CILINDRO 3 1292 CDM-T 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 3 1292 CDM-T con lunghezza di 70 mm, caratterizzato da una finitura grigia resistente. Progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e robusti. La qualità dei materiali utilizzati assicura performance costanti e sicurezza nell'installazione. Questo cilindro rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65