Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42043300
Cod. Produttore
42043300
Cod. EAN
8012952050684

Informazioni di prodotto

CILINDRO 3 1292 CDM-T 150 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 3 1292 CDM-T 150 CNR-L GRE progettato per applicazioni di controllo accessi e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Il design compatto facilita l'integrazione in diversi sistemi, assicurando performance costanti e sicurezza elevata.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65