Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42042300
Cod. Produttore
42042300
Cod. EAN
8012952050622

Informazioni di prodotto

CILINDRO 2 1291 CDMT150+ALO80 CNRL ARG.S
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, offre prestazioni costanti e precisione nel controllo del movimento. Adatto per integrazione in sistemi elettrici complessi, assicura un funzionamento efficiente e sicuro. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche nel settore elettrico.

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65