Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42043600
Cod. Produttore
42043600
Cod. EAN
8012952117158

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1395 LED 25W CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il cilindro DS42043600 è un apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 28W, caratterizzato da un design compatto e moderno. La sua struttura grigia conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il cilindro una soluzione affidabile per esigenze di illuminazione professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

prodotto Sustainable

Si