Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42043500
Cod. Produttore
42043500
Cod. EAN
8012952117141

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1392 LED 25W CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro LED da 28 watt con potenza luminosa elevata, ideale per applicazioni di illuminazione tecnica e decorativa. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, questo cilindro è una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell’illuminazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65