Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42047200
Cod. Produttore
42047200
Cod. EAN
8012952081619

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1299 FLC 1X26T CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 1299 FLC con connessione 1X26T, caratterizzato da una struttura robusta in colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza nel tempo. La sua costruzione assicura una facile integrazione in sistemi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65