Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42047100
Cod. Produttore
42047100
Cod. EAN
8012952081718

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1299 CDM-T 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il cilindro CNR-L modello 1299 CDM-T da 70 mm è realizzato in materiale resistente e presenta una finitura grigia, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Progettato per garantire sicurezza e facilità di installazione, questo componente si adatta perfettamente a sistemi elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e protezione ottimale. La combinazione di robustezza e design funzionale lo rende un elemento essenziale per impianti elettrici di alta qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65