Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42047000
Cod. Produttore
42047000
Cod. EAN
8012952081701

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1299 CDM-T 35 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 1299 CDM-T con dimensione 35 mm, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile in colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo cilindro offre un design compatto e funzionale, adatto a diversi contesti di utilizzo nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65