Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42046100
Cod. Produttore
42046100
Cod. EAN
8012952081749

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1294 CDM-T 70 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 1294 CDM-T con lunghezza di 70 mm, caratterizzato da un design robusto e finitura grigio chiaro. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offre una soluzione duratura e funzionale per sistemi di sicurezza e controllo accessi. La sua costruzione di alta qualità assicura resistenza all’usura e facilità di installazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65