Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42046000
Cod. Produttore
42046000
Cod. EAN
8012952081732

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1294 CDM-T 35 CNR-L ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Cilindro di alta qualità modello 1294 CDM-T 35 CNR-L, progettato per applicazioni elettriche con finitura grigia. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi ambienti e utilizzi nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65