Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42041800
Cod. Produttore
42041800
Cod. EAN
8012952063387

Informazioni di prodotto

CILINDRO 1 1290 CDM-T 2X35 CELL ARG.S
Descrizione del produttore: Cilindro elettrico modello 1 1290 CDM-T con doppio conduttore da 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente. Il design compatto e robusto facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo durabilità e resistenza nel tempo. Adatto per impieghi professionali nel settore elettrico grazie alla sua costruzione tecnica avanzata.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65