Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Inserto di presa
tensione nominale
500 V
numero di poli
1
larghezza/dimensione modulare
58 mm
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Collegabile
numero totale di poli escluso contatto di terra
corrente nominale In
24 A
sezione conduttore collegabile unifilare
0,2 ... 4 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0,2 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile multifilare
sezione conduttore collegabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te