Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI375011
Cod. Produttore
375011
Cod. EAN
8005543725078

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTI375011
  • Alimentazione: USB
  • Funzione: Riconoscimento facciale
  • Compatibilità: DES Server 375001
  • Requisito: Dispositivo esterno
  • Display: Touch 10” o 4,3”
  • Protezione: Impronta digitale
  • Accesso: Modalità biometrica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo USB compatto e versatile progettato per l'interfacciamento e la comunicazione in ambito elettrico. La sua struttura robusta e il design essenziale garantiscono facilità di utilizzo e trasportabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento rapido e sicuro tramite porta USB, offre affidabilità e compatibilità con diversi sistemi. La costruzione di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave USB da inserire su DES Server 375001 per abilitare la registrazione facciale e consentire l’accesso tramite modalità riconoscimento facciale. Almeno uno dei seguenti dispositivi deve essere presente nell’impianto: pulsantiera esterna con display touch da 10”, riconoscimento facciale e fingerprint (374000), pulsantiera esterna con tastiera, riconoscimento facciale e impronta digitale (374001) o pulsantiera small con display touch da 4,3” (374005).

adatto per funzioni di sicurezza

adatto per sistema operativo, altri

Produttore

Chiavetta USB riconoscimento facciale per controllo accessi