Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI348204
Cod. Produttore
348204
Cod. EAN
8012199725062

Informazioni di prodotto

  • Colore: Arancio
  • Tipo: Chiave transponder RFID
  • Uso: Pulsantiere esterne
  • Compatibilità: Sfera, Linea 5000
  • Funzione: Antifurto filare-radio
  • Applicazione: Videocitofonia IP
  • Serie: Linea 5000
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portachiavi per controllo accessi con tecnologia senza contatto IClass/iClass SE a 13.56 MHz, ideale per sistemi di sicurezza avanzati. Realizzato con materiali resistenti e dal design compatto, garantisce praticità e affidabilità nell’identificazione elettronica. La chiave trasparente facilita l’uso quotidiano, offrendo una soluzione efficiente per la gestione degli accessi in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiave transponder RFID apri porta di colore arancio per pulsantiere esterne Sfera, Linea 5000, antifurto filare-radio e videocitofonia IP

diametro

41,3 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

IClass/iClass SE (13.56 MHz)

Produttore

Chiave transponder RFID arancio per controllo accessi esterni