Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI348201
Cod. Produttore
348201
Cod. EAN
8012199725031

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: Chiave RFID
  • Funzione: Apri porta
  • Compatibilità: Sfera, Linea 5000
  • Sistemi: Antifurto filare-radio
  • Utilizzo: Videocitofonia IP
  • Serie: Linea 5000
  • Applicazione: Pulsantiere esterne

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il portachiavi transponder per controllo accessi di colore rosso è progettato per garantire un metodo di lettura senza contatto basato sulla tecnologia IClass/iClass SE a 13,56 MHz. Questo dispositivo offre una soluzione pratica e sicura per la gestione degli accessi, combinando funzionalità avanzate con un design compatto e resistente, ideale per l'uso quotidiano in ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiave RFID transponder apri porta di colore rosso per pulsantiere esterne Sfera, Linea 5000, antifurto filare-radio e videocitofonia IP.

diametro

41,3 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

IClass/iClass SE (13.56 MHz)

Produttore

Chiave RFID transponder rossa per controllo accessi esterni pulsantiere