Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700162
Cod. Produttore
BIZ700162
Cod. EAN
3700420301509

Informazioni di prodotto

La chiave mista 9x12 lati offre vantaggi concreti per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con la funzionalità a cricchetto
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio per lunga durata

Per il cliente finale:

  • Efficienza garantita durante l'uso
  • Riduzione degli interventi di manutenzione
  • Strumento affidabile per ogni esigenza elettrica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave mista da 9x12 mm realizzata in acciaio al cromo vanadio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Lo strumento presenta una testa a bocca aperta su un lato e una testa a corona dentata sull'altro, ideale per operazioni di serraggio e allentamento di bulloni e dadi in ambito elettrico e meccanico. La finitura cromata assicura protezione contro la corrosione, rendendo la chiave adatta a un uso professionale e intensivo. Ergonomica e robusta, è uno strumento indispensabile per interventi di manutenzione e installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 9 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

132 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

9 mm

Apertura chiave dell'anello

9 mm

Larghezza della bocca

20 mm

Larghezza dell'anello

15 mm

Altezza della bocca

6 mm

Altezza dell'anello

6 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata a cricchetto 9x12 lati in acciaio cromo vanadio per elettricisti