Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700470
Cod. Produttore
BIZ700470
Cod. EAN
3700420305811

Informazioni di prodotto

Chiave combinata di alta qualità, ideale per installazioni elettriche precise e veloci.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla cricchetto integrato
  • Risparmio di tempo con impronta 12 per una presa sicura
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi e affidabili
  • Minori costi di manutenzione grazie alla qualità degli strumenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave mista di alta qualità realizzata in acciaio al cromo vanadio, resistente e durevole nel tempo. Progettata per garantire una presa sicura e un'efficace trasmissione della forza, è ideale per operazioni di serraggio e allentamento di bulloni e dadi. La finitura cromata offre protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti di lavoro impegnativi. Questo utensile è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico e tecnico, combinando robustezza e precisione in un design ergonomico. Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 6 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

112 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

6 mm

Apertura chiave dell'anello

6 mm

Larghezza della bocca

15 mm

Larghezza dell'anello

16 mm

Altezza della bocca

4 mm

Altezza dell'anello

5 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata cricchetto 6 mm acciaio cromo vanadio per installazioni elettriche professionali