Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700170
Cod. Produttore
BIZ700170
Cod. EAN
3700420301585

Informazioni di prodotto

La chiave combinata BLBIZ700170 offre prestazioni elevate con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con l’impronta a cricchetto 19 mm
  • Strumento resistente e durevole in acciaio al cromo vanadio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata dell’attrezzo
  • Manutenzione semplice grazie alla finitura lucida
  • Versatilità per diverse applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave mista di dimensioni 19x12, realizzata in acciaio cromo vanadio per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo utensile è progettato per offrire un'elevata precisione e affidabilità nell’utilizzo su bulloni e dadi, grazie alla combinazione di estremità aperta e a corona. La finitura in acciaio cromato assicura protezione contro la corrosione, rendendo la chiave adatta a lavori elettrici e meccanici che richiedono strumenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 19 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

230 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

19 mm

Apertura chiave dell'anello

19 mm

Larghezza della bocca

41 mm

Larghezza dell'anello

29 mm

Altezza della bocca

8 mm

Altezza dell'anello

10 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata a cricchetto 19 mm acciaio cromo vanadio finitura lucida per elettricisti