Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700166
Cod. Produttore
BIZ700166
Cod. EAN
3700420301547

Informazioni di prodotto

Chiave combinata a cricchetto 13 mm, ideale per lavori elettrici grazie alla sua robustezza e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da impugnare e maneggiare
  • Risparmio di tempo con il meccanismo a cricchetto
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi e precisi
  • Maggiore affidabilità degli impianti
  • Possibile riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave mista con doppia apertura da 13 e 12 mm, realizzata in acciaio al cromo vanadio per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Strumento indispensabile per lavori di precisione nell'ambito elettrico, offre una presa sicura e un'efficace trasmissione della forza. Design ergonomico che assicura comfort durante l'uso prolungato, ideale per operazioni di serraggio e allentamento di dadi e bulloni in impianti elettrici e manutenzioni tecniche. Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 13 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

170 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

13 mm

Apertura chiave dell'anello

13 mm

Larghezza della bocca

28 mm

Larghezza dell'anello

19 mm

Altezza della bocca

6 mm

Altezza dell'anello

7 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata a cricchetto 13 mm acciaio cromo vanadio per lavori elettrici precisione e robustezza