Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700163
Cod. Produttore
BIZ700163
Cod. EAN
3700420301516

Informazioni di prodotto

Chiave mista 10x12 mm, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie al cricchetto integrato
  • Risparmio di tempo con doppia impronta 10 e 12 mm
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Affidabilità garantita da utensile professionale
  • Contribuisce a ridurre i tempi di manutenzione e intervento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave mista con dimensioni 10x12 mm, realizzata in acciaio cromo vanadio per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per offrire un'ottima presa e facilità d'uso, è ideale per lavori di manutenzione e riparazioni elettriche. La conformità alla norma DIN 3113 assicura precisione e affidabilità nelle applicazioni professionali. La finitura lucida protegge dalla corrosione, rendendo questo strumento uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 10 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

141 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

10 mm

Apertura chiave dell'anello

10 mm

Larghezza della bocca

22 mm

Larghezza dell'anello

16 mm

Altezza della bocca

6 mm

Altezza dell'anello

7 mm

Produttore

Chiave mista 10x12 mm cricchetto acciaio cromo vanadio per installazioni elettriche rapide