Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700476
Cod. Produttore
BIZ700476
Cod. EAN
3700420305873

Informazioni di prodotto

Chiave mista D23 progettata per facilitare il lavoro degli installatori elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al cricchetto integrato
  • Risparmio di tempo con impronta 12 mm precisa
  • Materiale in acciaio al cromo vanadio garantisce durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi e professionali
  • Maggiore efficienza nelle operazioni di manutenzione
  • Riduzione dei costi energetici grazie a installazioni ottimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave mista D23 realizzata in acciaio al cromo vanadio, garantendo elevata resistenza e durata nel tempo. Strumento versatile progettato per applicazioni elettriche, offre una presa sicura e affidabile grazie alla sua doppia estremità combinata a bocca fissa e a corona. Ideale per lavori di manutenzione e installazione, assicura precisione e robustezza in ogni intervento. La finitura cromata protegge dalla corrosione, mantenendo l’efficacia anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 23 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

270 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

23 mm

Apertura chiave dell'anello

23 mm

Larghezza della bocca

49 mm

Larghezza dell'anello

34 mm

Altezza della bocca

10 mm

Altezza dell'anello

12 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata cricchetto 23 mm impronta 12 acciaio cromo vanadio per elettricisti