Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700592
Cod. Produttore
BIZ700592
Cod. EAN
3700420307136

Informazioni di prodotto

Chiave fissa 14x15 mm, ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di utilizzo grazie alla misura standard 14x15 mm
  • Materiale in acciaio al cromo vanadio per lunga durata
  • Finitura lucida per una presa sicura e confortevole
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di serraggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni affidabili e sicure
  • Minore necessità di manutenzione grazie alla qualità del materiale
  • Efficienza energetica garantita da un montaggio corretto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave fissa realizzata in acciaio cromo vanadio, caratterizzata da una doppia apertura di 14 e 15 mm. Questo strumento garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico e meccanico. La finitura lucida assicura una presa sicura e un utilizzo confortevole, rendendola uno strumento affidabile per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Chiave fissa 14 x 15 mm in acciaio al cromo vanadio, con finitura lucida.

lunghezza

170 mm

Apertura di chiave grande

15 mm

Apertura di chiave piccola

14 mm

Altezza testa piccola

7 mm

Altezza testa grande

7 mm

Larghezza testa piccola

32 mm

Larghezza testa grande

34 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave fissa 14x15 mm acciaio cromo vanadio finitura lucida per installazioni elettriche precise