Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700309
Cod. Produttore
BIZ700309

Informazioni di prodotto

Chiave a tubo a pipa D25, progettata per garantire efficienza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da impugnare e maneggiare grazie all'impugnatura ergonomica
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio per lunga durata
  • Risparmio di tempo con doppia impronta 6-12 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Minore rischio di danni agli elementi elettrici
  • Affidabilità garantita nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa D25 realizzata in acciaio resistente, ideale per lavori di serraggio e allentamento di dadi e bulloni in impianti elettrici. La sua forma a pipa consente un accesso facilitato negli spazi ridotti, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e installazione. Strumento robusto e durevole, progettato per offrire prestazioni elevate nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 25 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

25 mm

lunghezza totale

250 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

35 mm

profondità chiave

27 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a tubo a pipa doppia 25 mm impronta 6-12 acciaio cromo vanadio per installazioni elettriche