Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700127
Cod. Produttore
BIZ700127
Cod. EAN
3700420301189

Informazioni di prodotto

Chiave a pipa 6x12 lati - 17 mm, ideale per installatori elettrici che cercano efficienza e precisione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla doppia impronta 6-12 mm
  • Risparmio di tempo con l'impugnatura ergonomica
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Minore necessità di manutenzione grazie alla qualità dei materiali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a pipa realizzata in acciaio resistente, con doppia apertura esagonale da 6 a 12 mm e dimensione da 17 mm ai lati. Progettata per garantire una presa sicura e un'elevata durata nel tempo, è uno strumento ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico e meccanico. La sua struttura ergonomica facilita l'applicazione della forza, assicurando precisione e affidabilità nelle lavorazioni. Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 17 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

17 mm

lunghezza totale

200 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

25 mm

profondità chiave

17 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 17 mm impronta 6-12 lati acciaio cromo vanadio per elettricisti